曜日別特売

レコロバッグM スクエア

レコロバッグM スクエア - トルネレコロバッグM スクエア - トルネ

小さくまとめて収納でき、フック掛けできるエコバッグです。

材質本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)42縦(mm)450、収納時68横(mm)390、収納時110内容量1個
注意
0.23
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804788P-3452
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする