トルネ
リビングフック 小
インテリア小物に最適
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
20
質量(g)
22
縦(mm)
32
横(mm)
40
内容量
1個(3個)
注意
0.34
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804867
H-02
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください