トルネ
ミニ小判フック 5P
カレンダーや小物掛けに最適!
材質
スチール
高さ(mm)
14
質量(g)
29
縦(mm)
19
横(mm)
32
内容量
1個(5個)
注意
0.33
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804858
H-01
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください