抗菌食洗機対応トリオセット
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタの弁当箱。おかずが片寄りにくい高い仕切りと入れ分けに便利な中子が付いているので、ご飯とおかずが混ざりません。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。フタを外せば電子レンジの使用が可能です。お子様にピッタリの容量です。食洗機対応で後片付けが簡単です。
材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
容量(mL)360
高さ(mm)56
質量(g)150
色(柄)ピカチュウF23
縦(mm)123
横(mm)148
耐熱温度(℃)フタ・止具100、本体・中子・仕切・パッキン140
耐冷温度(℃)-20
内容量1個