曜日別特売

超計量ダイレクトボトル

超計量ダイレクトボトル - スケーター超計量ダイレクトボトル - スケーター超計量ダイレクトボトル - スケーター超計量ダイレクトボトル - スケーター超計量ダイレクトボトル - スケーター超計量ダイレクトボトル - スケーター超計量ダイレクトボトル - スケーター

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)470高さ(mm)230質量(g)290色(柄)スプラトゥーン3縦(mm)68横(mm)68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805348SDC4
3,500
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする