曜日別特売

水筒ショルダーベルトカバー

水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター水筒ショルダーベルトカバー - スケーター

水筒のショルダーベルトにセットして、首や肩への負担を軽減します。両面にすべり止め加工がされているのでズレにくい。面ファスナーで装着が簡単。クッション素材でくい込みにくい。お名前スペース付きで、お子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。幅約4.5cm以下の紐に装着可能です。

材質ポリエステル、シリコーンゴム質量(g)20縦(mm)240横(mm)62内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805287LSVC1SG おかし屋さん
900
799
879(税込)
5日以内出荷
79805296LSVC1ピカチュウF23
900
799
879(税込)
5日以内出荷
79805305LSVC1パウ・パトロール23
900
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする