曜日別特売

SP Moto Bundle AVM SPC+ モトバンドル(アンチ バイブレーション モジュール付属)

SP Moto Bundle AVM SPC+ モトバンドル(アンチ バイブレーション モジュール付属) - SP CONNECT

パイプハンドルにクランプするマウントと振動吸収するアンチバイブレーションモジュール、新型【SPC+】マウント採用のフォンケースの3点セット。
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】
スマホカメラの振動ダメージを軽減。
各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。
360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。
【モトマウントプロ(SPC+)】
オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。
付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。

内容量1個
注意
※ MagsSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980866546616iPhone 14/13
21,000
取扱い終了
返品不可
7980867446618iPhone 14 Pro
21,000
取扱い終了
返品不可
7980869046619iPhone 14 ProMax
21,000
取扱い終了
返品不可
7980869946620iPhone 14 Plus
21,000
取扱い終了
返品不可
7980870846631iPhone 15
21,000
取扱い終了
返品不可
7980871746632iPhone 15 Pro
21,000
取扱い終了
返品不可
7980872646645iPhone 15 Plus
21,000
取扱い終了
返品不可
7980873546648iPhone 15 ProMax
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする