ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S 3冊パック ピーナッツ/A
プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
用途
人気のピーナッツ柄が登場しました
カラーが選べる3冊パック
環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用
材質
綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)
寸法(mm)
A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
210
収納枚数
コピー用紙約150枚(64g/m
2
程度)
綴じ厚(mm)
約15
材質(表紙)
特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)
入数
1/40
エコマーク認定番号
18 112 149
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805734
FF-J8031-3PA
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください