ナカバヤシ
アーテム/グラフィックファイル
厚みをとらず、かさばらない「超透明」
用途
アート作品の保管に。
薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
付属品
あてボール紙付
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
材質(表紙)
ポケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805585
CBCT-GB4C
145
収納用紙:366×257
B4・F4サイズ、書道半紙、A4クリアホルダー
ポリプロピレン(厚0.2mm)
片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚0.08mm
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79806757
CBCT-GB3C
285
【用紙】515×380
B3・F8サイズ、賞状(大賞判)、A3ノビサイズ
ポリプロピレン(厚み0.2mm)
【仕様】片面横入れ【数】8ポケット【材質】ポリプロピレン【厚さ】0.08mm
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください