ナカバヤシ
ノートタイプダイアリー
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。写真家 関由香さんの撮り下ろしフォト。
仕様
差し込み式、本文:上質紙・64ページ
サイズ
A6
種類
マンスリー
本体寸法(mm)
ヨコ105×タテ154×厚み5
本体質量(g)
65
寸法(横×縦)(mm)
本文:100×148
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79807466
NS-A601-25DO1
いぬ1
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79807475
NS-A601-25DO2
いぬ2
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79807484
NS-A601-25DO3
いぬ3
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79807439
NS-A601-25CA1
ねこ1
¥
530
取扱い終了
返品不可
79807448
NS-A601-25CA2
ねこ2
¥
530
取扱い終了
返品不可
79807457
NS-A601-25CA3
ねこ3
¥
530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください