ナカバヤシ
プラコート フリー L/プリンセス
キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
用途
キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。
ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。
キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。
台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
付属品
オリジナルタイトルカード付・透明カバー付
本体質量(g)
1100
本体寸法
縦335×横325×背巾25mm
材質(表紙)
紙(ポリプロピレン貼)
台紙
Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/縦307×横262mm)※補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。
製本
ビス式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79806809
A-LP-143
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください