曜日別特売

ライトアルバム ジムシリーズ

ライトアルバム ジムシリーズ - ナカバヤシ

ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま

用途ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入本体寸法(mm)タテ324×ヨコ285×背巾18本体質量(g)590(スリップケース込)材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼)台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm)●補充台紙:補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。(※台紙はセットされている枚数を含めて最大約20枚セット可能です。)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806179アL-JHO2-71-B
1,570
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする