ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2025花イラスト
新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
本体質量(g)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805515
COC-CLH-A2SFI-25
A2切スリム
ヨコ280×タテ610×厚み3
260
5/50
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
79806328
COC-CLH-A4SFI-25
A4スリム
ヨコ148×タテ322×厚み3
60
5/100
¥
950
取扱い終了
返品不可
79806687
COC-CLH-B3SFI-25
四六4切スリム
ヨコ254×タテ538.5×厚み3
210
5/50
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
79807369
COC-CLH-A3SFI-25
A3スリム
ヨコ198×タテ420×厚み3
100
5/50
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください