ナカバヤシ
キレイド抗菌・抗ウイルス低粘度油性ボールペン
抗菌・抗ウイルス・耐変色に優れたクリーンブライトを採用!
用途
三菱マテリアル社製のクリーンブライトはラボテストで優れた抗菌性・抗ウイルス性が確認された耐変色銅合金です。
本製品はそのクリーンブライトをペン軸に採用しました。
菌・ウイルスが気になる場面でご活用ください。
・試験は限られた条件での試験結果であり、製品での性能を保証するものではありません。
・全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
・病気の治療や予防を目的とする製品ではありません。
<ご使用上の注意>
・ペン先の樹脂玉を取り外してからご使用ください。
・筆記・描画以外の用途で使用しないでください。
・ご使用後はペン先を収納してください。
・ペン先を上に向けての筆記はインク漏れの原因になりますのでお控えください。
・抗菌性・抗ウイルス性のデータはクリーンブライト単体での評価結果です。
・本製品はクリーンブライトそのものをペン軸に採用していますが、ボールペン自体に抗菌性・抗ウイルス性 を保証するものではありません。
・金属アレルギーの方はご使用をお控えください。
・ペン軸には無垢の銅合金を使用しております。 銅、黄銅(真鍮)に比べ変色しにくいですが、合金の 性質上、変色が生じることがあります。
・皮脂や汗は変色の原因となります。付着の際は柔らかい布等で拭き取ってください。
・アルコールはご使用いただけますが、変色の原因となるため塗布後は乾拭きし、十分に乾燥させてください。
・変色が目立つ場合は、金属磨き用の布などで優しく磨いてください。(変色しても銅の機能性は失われません)
付属品
替芯2本つき
材質
ボディ:銅合金、クリップ・ノック部:スチール 、バネ:ステンレス
色
ブラック
直径×幅W(mm)
10.5×140
本体質量(g)
30/本
ボール径(Φmm)
0.5
インク
低粘度油性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79807396
LBPY-01D
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください