ナカバヤシ
neoformマルチペンケース
使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
用途
スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる
ペントレーとして横置きでの使用が可能
マグネットで貼り付け&フックがけ可能
<ご使用上の注意>
マグネットの耐荷重は約150gです。
貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。
本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄
本体質量(g)
約75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×20×200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79806066
NF-PC01K
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください