ナカバヤシ
ロジカルノート セミB5 スヌーピー カラフルコミック 4P
4 つの特長で文章を美しく見せる !!
用途
スヌーピーとピーナッツギャングの個性豊かたな表情やポーズとカラフルな色合いが可愛いデザインです。
仕様
本文:上質紙70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・30枚
寸法(mm)
セミB5:ヨコ179×タテ252×厚12
本体質量(g)
480
材質(表紙)
コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805594
NCB512A-4P
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください