ナカバヤシ
ロジカルB5スタンダードBビビッド5冊パック
スイング・ロジカルノート・定番デザインのカラフルパック
用途
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき、自分のオリジナルで使えます。
仕様
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・35行・30枚
寸法(mm)
セミB5:ヨコ179×タテ252×厚み15
本体質量(g)
600
材質(表紙)
コートボール紙
入数
1/32
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805576
ノ-B524B-5P
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください