曜日別特売

ドライブレコーダー HDR701

ドライブレコーダー HDR701 - コムテックドライブレコーダー HDR701 - コムテック

車内空間をスタイリッシュに演出
前後2カメラ コンパクトドライブレコーダー
後続車接近お知らせ機能
先行車接近継続お知らせ機能
HDRで夜間も綺麗
全国のLED信号に対応
ノイズ対策済み

付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約7m)、フロントカメラ取付ステー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、六角レンチ、脱脂クリーナー、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)サイズ記録画像サイズ:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)質量(g)【フロント】118、【リヤ】29取付方式分離型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】55.6×96.7×41.3/、取付ステー装着時:55.6×96.7×43.6/【リヤ】42.6×30.5×23.5/、取付ステー装着時:42.6×48.6×23.5電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)撮像素子【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサー適合車種12V車/24V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロント】F2.0【リヤ】F2.0フレームレート28.1fps画角[レンズ]【フロント】水平115°垂直59°(対角143°)【リヤ】水平115°垂直59°(対角143°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:常時録画+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800938HDR701
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする