曜日別特売

クリーンエイト スタンド

クリーンエイト スタンド - コムテッククリーンエイト スタンド - コムテック

バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭
内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!
駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。
駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。
内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)
クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。
このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。
オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)
オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。
車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。
モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)
クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。
場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)
クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。
「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。

付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801017JD2100
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする