VELONA 電気式スピードメーター Φ48

VELONA 電気式スピードメーター Φ48 - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48 - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48 - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48 - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48 - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48 - DAYTONA(デイトナ)

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター
サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)
別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応

ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)200内容量1個
注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター(品番:93390)か非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ 直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 完全防水ではありません。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980879644197
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする