ニシモン
黒シダ短柄ホーキ
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ
用途
玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミも手軽で片手で使える黒シダホーキです。
材質
穂先/アレンファイバー、甲/ポリプロピレン、ハンドル/竹・塩ビ被膜
幅(mm)
約230
全長(mm)
約750
奥行(mm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79803625
S-05
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください