ニシモン
PP短柄ホーキ
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使える化繊ホーキです。
材質
穂先/ポリプロピレン、甲/ポリプロピレン、ハンドル/木・ポリエチレン被膜
幅(mm)
約230
全長(mm)
約750
奥行(mm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79803634
S-12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください