曜日別特売

エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(304)

エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(304) - エイチツー

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE材質(本体)ステンレス(SUS304相当)最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ内容量1台
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
本体高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803817ADD-15-SS-TST(A)15/207.557282
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
79803869ADD-25-SS-TST(A)2514.5157368
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
79803914ADD-40-SS-TST(A)4029358483
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
79803966ADD-50-SS-TST(A)5047587600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79803817ADD-15-SS-TST79803826ADD-15-LL-TLTADD-15-SS-TST エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー 79803826エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)エイチツー1台
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79803869ADD-25-SS-TST79803878ADD-25-LL-TLTADD-25-SS-TST エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー 79803878エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)エイチツー1台
329,800
税込362,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79803914ADD-40-SS-TST79803930ADD-40-LL-TLTADD-40-SS-TST エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー 79803930エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)エイチツー1台
458,800
税込504,680
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79803966ADD-50-SS-TST79803975ADD-50-LL-TLTADD-50-SS-TST エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー 79803975エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)エイチツー1台
599,800
税込659,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする