エイチツー
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
材質
PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)
材質(本体)
PVDF(KYNAR(R))
最大吐出圧力(MPa)
0.7
材質(Oリング)
PTFE
使用可能液体
腐食性液
材質(ダイヤフラム)
PTFE
内容量
1台
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
本体高さ(mm)
口径(A)
接続形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79803844
ADD-15-KY-TKT
5
57
280Φ
15/20
Rcメネジ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79803896
ADD-25-KY-TKT
11
157
439
25
Rcメネジ/ANSIフランジ
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79803948
ADD-40-KY-TKT
21
358
577
40
Rcメネジ/ANSIフランジ
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804000
ADD-50-KY-TKT
32
587
692
50
Rcメネジ/ANSIフランジ
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300