エイチツー
耐熱水中ポンプ 耐熱80℃
耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。
水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。
陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。
用途
主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。
使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸
質量(kg)
15.6
出力(kW)
0.75
外形寸法(mm)
315×220×400
電源(V)
200三相
全揚程(m)
9
吐出量(L/min)
170
比重
1.1まで
口径(A)
50
主材質
FRP製
耐食性
S仕様
内容量
1台
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★60℃以上の温水で使用しないで下さい。
※★循環運転での使用は、モーター発熱により水温を上げる場合があります。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804009
LC-753-HC(50Hz)
50
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804018
LC-753-HC(60Hz)
60
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300