エイチツー
耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)
FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ
水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。
陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途
主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。
・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体
・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸
・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)
・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)
比重
1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)
主材質
FRP製
内容量
1台
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
外形寸法(mm)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804027
LC-251-N(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
100単相
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804036
LC-251-N(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
100単相
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804045
LC-253-N(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
200三相
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804054
LC-253-N(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
200三相
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804070
LC-401-N(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
100単相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804079
LC-401-N(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
100単相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804088
LC-403-N(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804097
LC-403-N(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804106
LC-753-N(50Hz)
15.2
0.75
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804115
LC-753-N(60Hz)
15.2
0.75
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804124
LC-251-S(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
100単相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804140
LC-251-S(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
100単相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804149
LC-253-S(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
200三相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804158
LC-253-S(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
200三相
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804167
LC-401-S(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
100単相
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804176
LC-401-S(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
100単相
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804185
LC-403-S(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804194
LC-403-S(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804210
LC-753-S(50Hz)
15.2
0.75
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804219
LC-753-S(60Hz)
15.2
0.75
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804228
LC-251-FF(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
100単相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804237
LC-251-FF(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
100単相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804246
LC-253-FF(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
200三相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804255
LC-253-FF(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
200三相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804264
LC-401-FF(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
100単相
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804280
LC-401-FF(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
100単相
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804289
LC-403-FF(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804298
LC-403-FF(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804307
LC-753-FF(50Hz)
15.2
0.75
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804316
LC-753-FF(60Hz)
15.2
0.75
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804325
LC-251-FC(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
100単相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804334
LC-251-FC(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
100単相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804350
LC-253-FC(50Hz)
11.5
0.25
50
315×220×380
200三相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804359
LC-253-FC(60Hz)
11.5
0.25
60
315×220×380
200三相
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804368
LC-401-FC(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
100単相
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804377
LC-401-FC(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
100単相
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804386
LC-403-FC(50Hz)
14.8
0.4
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804395
LC-403-FC(60Hz)
14.8
0.4
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804404
LC-753-FC(50Hz)
15.2
0.75
50
315×220×400
200三相
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804420
LC-753-FC(60Hz)
15.2
0.75
60
315×220×400
200三相
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300