耐熱水中ポンプ 耐熱80℃

耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ - エイチツー

耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。
汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。
耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。

用途
主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。
耐熱水中ポンプの主なメリット:
メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。
メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。
メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装内容量1台
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★80℃以上の温水で使用しないで下さい。
※★循環運転での使用は、モーター発熱により水温を上げる場合があります。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
外形寸法(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804526JCV-15-50(50Hz)281.550383×213×530【ねじ込み】50
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804535JCV-15-50(60Hz)281.560383×213×530【ねじ込み】50
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804544JCV-22-50(50Hz)312.250397×213×550【ねじ込み】50
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804560JCV-22-50(60Hz)312.260397×213×550【ねじ込み】50
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804569JCV-37-80(50Hz)453.750480×249×600【ねじ込み】80
オープン
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804578JCV-37-80(60Hz)453.760480×249×600【ねじ込み】80
オープン
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804587JCV-55-80(50Hz)505.550480×249×640【ねじ込み】80
オープン
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79804596JCV-55-80(60Hz)505.560480×249×640【ねじ込み】80
オープン
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする