曜日別特売

再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ

再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RB-900シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ

再生木材を使用したリサイクルベンチです。
サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管Φ34 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)13.9ブラウン(EMウッド)奥行(mm)座面:370エコマーク認定認定高さH(mm)400奥行D(mm)440幅W(mm)895グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79810196RB-900A
129,000
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79810214RB-900B
129,000
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79810239RB-900C
129,000
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする