曜日別特売

ひのき材ブロックベンチ W1350

ひのき材ブロックベンチ W1350 - モリマーキンキひのき材ブロックベンチ W1350 - モリマーキンキひのき材ブロックベンチ W1350 - モリマーキンキ

ひのき材を使用したベンチです。
複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。
再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質上材:ひのき材 防腐防蟻処理加工再生木材/本体:鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上質量(kg)42.9高さH(mm)430奥行D(mm)390幅W(mm)1345グリーン購入法適合内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※ひのき材は、設置環境によっては、経年変化で色が退色、風化する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、ご使用状況により、割れ、そり、ササクレ、ヤニが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、天然木の間伐材を使用しているため、木目柄、節等の多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※天然木を使用した製品は、カタログ掲載写真と実際の色と柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79809968HB-1350BR
253,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする