曜日別特売

樹脂ベンチ KB-10シリーズ

樹脂ベンチ KB-10シリーズ - モリマーキンキ樹脂ベンチ KB-10シリーズ - モリマーキンキ樹脂ベンチ KB-10シリーズ - モリマーキンキ

高密度ポリエチレン製の背付き肘付きのスタイリッシュベンチです!
軽量かつ耐候性に優れる屋外用ベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等タイプ背付き材質座:高密度ポリエチレン(ブロー成形品)/脚部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/補強材:鋼管Φ27.2質量(kg)21高さH(mm)705座面高さ(mm)H400奥行D(mm)495幅W(mm)1785内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79809925KB-1001AN1785495705H400
121,000
90,880
99,968(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする