曜日別特売

アーバンベンチ KB-75シリーズ

アーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキアーバンベンチ KB-75シリーズ - モリマーキンキ

室内空間にもマッチするデザイン・カラーリングで、高級感のあるベンチ。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等タイプ背なし奥行D(mm)380内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さH(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79809898KB-7504A座:高密度ポリエチレン(ブロー成形品)/脚部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/肘部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/連結材:鋼管Φ34(合成樹脂焼付塗装仕上)32.15201950
187,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79809907KB-7503A座:高密度ポリエチレン(ブロー成形品)/脚部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/連結材:鋼管Φ34(合成樹脂焼付塗装仕上)32.15201860
153,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79809916KB-7504座:高密度ポリエチレン(ブロー成形品)/脚部:アルミ合金鋳物(合成樹脂焼付塗装仕上)/連結材:鋼管Φ34(合成樹脂焼付塗装仕上)27.54001815
135,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする