ナカバヤシ
作品フレーム/アーテム
樹脂製の画用紙フレーム
用途
作品が引き立つフレーム
割れにくいPET透明板
軽い樹脂製フレーム
スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。
重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。
装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品
吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
規格
本体質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79809828
F-GP-102-BR
フレーム/樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF
画用紙四ツ切
約925
フレーム窓:367×527
1/10
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79809837
F-GP-102-W
フレーム/樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF
画用紙四ツ切
約925
フレーム窓:367×527
1/10
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79809855
F-GP-101-W
【フレーム】樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)、樹脂製ハネトンボ、【透明板】PET(0.4mm厚)、【裏板】MDF
画用紙八ツ切
575
【フレーム窓】256×366
10/20
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください