土牛
ビット交換式 根こそぎソケット
イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。
電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。
培地耕運機の耕す作業がスムーズに。
用途
収穫後のイチゴ苗撤去に最適。
撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
125×42×42
色
ブラック
質量(g)
220
適合工具
インパクトドライバー・インパクトレンチ
差込口
12.7mm(1/2インチ)
内容量
1個
注意
※ご使用時は安全メガネをご使用下さい。
※インパクトドライバーは締付トルク140~160N・m程度の機種をお使い下さい。ハイパワーモデルをご使用になられますとビットの消耗が早くなります。
※インパクトレンチは締付トルク300N・m程度の機種がオススメです。インパクトレンチの差し込み角は12.7mm(1/2インチ)になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811395
KNS-03
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
土牛産業(株)ビット交換式根こそぎソケットKNS-03
参考になった