土牛
根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
用途
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
60×17×17
色
ブラック
質量(g)
220
適合工具
インパクトドライバー・インパクトレンチ
差込口
12.7mm(1/2インチ)
内容量
1個
注意
※ご使用時は安全メガネをご使用下さい。
※インパクトドライバーは締付トルク140~160N・m程度の機種をお使い下さい。ハイパワーモデルをご使用になられますとビットの消耗が早くなります。
※インパクトレンチは締付トルク300N・m程度の機種がオススメです。インパクトレンチの差し込み角は12.7mm(1/2インチ)になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811404
-
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
土牛産業(株)ビット交換式根こそぎソケットKNS-03
参考になった