大同塗料
ユカクリート床雫
ユカクリート「床雫」は、耐久性と経済性を併せ持つ溶剤型エポキシ樹脂塗料です。
低粘度で作業性に優れています。
硬度と耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
耐水性、耐薬品性に優れています。
用途
駐車場、倉庫、各種工場
仕様
主剤:第四類第二石油類Ⅲ非水溶性、硬化剤:第四類第一石油類Ⅱ非水溶性
色
No.21 エメラルドグリーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
特性
耐久・耐摩耗、耐衝撃、耐水、耐薬品
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811420
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください