材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3色電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台