曜日別特売

LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 - Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 - Panasonic(パナソニック)
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92222×4本材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A内容量1台
注意
※表示板別売
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79816688FA44312KLE1
168,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする