LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分

LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分 - Panasonic(パナソニック)
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)236質量(kg)6.9(本体・表示板)高さ(mm)403消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級IP43使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)67明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)460内容量1台
注意
※表示板・埋込ボックス別売
※この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※施工の際には取付ボックス(FK11726)が必要です。
※取付ボックスの水抜き穴を使って排水工事をしてください。
※床下に水が溜まる所には使用しないでください。
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79816715FW10376CLE1
271,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする