WTB(ダブルティービー)
KOM Light TCS 2.0
用途
クロスカントリー、トレイル、グラベル
サイズ
29" i23
質量(g)
443
外幅(mm)
27
内幅(mm)
23
ホール数
32H
内容量
1本
注意
※TCS 2.0 ソリッドストリップが付属します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79816566
W0200556
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください