Panasonic(パナソニック)
パイプファン 給気形・本体スイッチ付
用途
居間 、建物全体
仕様
強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色
ホワイト
取付
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません。
※フィルターは2ヶ月に1回清掃してください。換気量低下や異音発生の原因となります。
※フィルターは1年を目安に別売フィルターと交換してください。
※雨風の強い時は、運転を停止し、シャッターを閉じてください。
※パイプ施工時、パイプは必ず屋外側に勾配を設けてください。
※運転時に外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
※屋外側にパイプフードなど部材を取付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。
※速結端子付タイプ用プラグコード(FY-WP01)は使用できません。
※省施工パイプセット(FY-PAP041)は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79816776
FY-08PS9V2-W
¥
21,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください