ベルク
アルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードホワイト) 屋内用 マグネット専用 692S-W
極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。壁面と一体感がありシンプルでスタイリッシュです。連接してもすっきり見えます。ヨコ向き設置・タテ向き設置、どちらも可能です。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き
外寸法・奥行(mm)
13.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79812199
140648
2.5
ステン(ボードホワイト)
900
600
【有効】横:895、高さ:595
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79812750
140645
6.5
ステン(ボードホワイト)
1800
900
【有効】横:1795、高さ:895
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813450
140649
1.4
ステン(ボードホワイト)
600
450
【有効】横:595、高さ:445
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813468
140646
5.5
ステン(ボードホワイト)
1500
900
【有効】横:1495、高さ:895
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816286
140647
4.5
ボード:ホワイト
1200
900
【有効】横:1195、高さ:895
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813425
140654
1.4
ステン(ボードホワイト)
435
609
【有効】横:430、高さ:604
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814965
140651
1.9
ボード:ホワイト
530
743
【有効】横:525、高さ:738
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815735
140653
2.4
ボード:ホワイト
609
856
【有効】横:604、高さ:851
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816189
140650
3.4
ボード:ホワイト
743
1045
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816207
140652
4.3
ボード:ホワイト
1204
856
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。