曜日別特売

アルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K

アルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルクアルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K - ベルク

極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。壁面と一体感がありシンプルでスタイリッシュです。連接してもすっきり見えます。ヨコ向き設置・タテ向き設置、どちらも可能です。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き外寸法・奥行(mm)13.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798121901406582.5ステン(ボードブラック)900600【有効】横:895、高さ:595
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798127341406556.5ステン(ボードブラック)1800900【有効】横:1795、高さ:895
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798134341406591.4ステン(ボードブラック)600450【有効】横:595、高さ:445
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798134591406565.5ステン(ボードブラック)1500900【有効】横:1495、高さ:895
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798162771406574.5ボード:ブラック1200900【有効】横:1195、高さ:895
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798134161406641.4ステン(ボードブラック)435609【有効】横:430、高さ:604
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798149561406611.9ボード:ブラック530743【有効】横:525、高さ:738
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798157261406632.4ボード:ブラック609856【有効】横:604、高さ:851
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798161801406603.4ボード:ブラック7431045【有効】横:738、高さ:1040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798161981406624.3ボード:ブラック1204856【有効】横:1199、高さ:851
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする