アルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR

アルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルクアルモード 掲示ボード 695 木目セピア/ボードグリーン 屋内用 695SP-GR - ベルク

極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。上部の幅広フレーム部(レール)はサインや文字入れに使用できます。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き木目セピア/ボードグリーン外寸法・奥行(mm)13.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798123841534397.618009551795×895
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798132061534415.112009551195×895
オープン
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798137841534431.7600505595×445
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798147551534406.415009551495×895
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798155251534423900655895×595
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする