ベルク
アルモード 掲示ボード 6702 木目セピア 屋内用 マグネットクロス仕様 6702SP
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
木目セピア
外寸法・奥行(mm)
20
内容量
1台
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
選択してください
460
555
600
634
768
900
1200
1229
1496
1500
1800
2100
2400
外寸法・高さ(mm)
選択してください
450
600
697
831
900
944
1133
1200
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79812165
140790
9.2
1500
1200
【有効】横:1470、高さ:1107
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79812716
140785
11.2
2400
900
【有効】横:2370、高さ:807
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79812795
140793
4.3
900
600
【有効】横:870、高さ:507
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813967
140791
7.7
1500
900
【有効】横:1470、高さ:807
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814028
140792
6.5
1200
900
【有効】横:1170、高さ:807
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814220
140787
10
2100
900
【有効】横:2070、高さ:807
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814484
140800
2.9
460
697
【有効】横:430、高さ:604
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814554
140794
3
600
450
【有効】横:570、高さ:357
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814868
140799
4.1
634
944
【有効】横:604、高さ:851
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814929
140796
5.2
768
1133
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815017
140789
8.9
1800
900
【有効】横:1770、高さ:807
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815078
140788
10.6
1800
1200
【有効】横:1770、高さ:1107
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815647
140786
12
2100
1200
【有効】横:2070、高さ:1107
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815848
140797
3.5
555
831
【有効】横:525、高さ:738
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815909
140795
8.2
1496
1133
【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816040
140784
13.5
2400
1200
【有効】横:2370、高さ:1107
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816085
140798
6.2
1229
944
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。