曜日別特売

アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S

アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルクアルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S - ベルク

フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビスステン外寸法・奥行(mm)20内容量1台
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798121471407569.215001200【有効】横:1470、高さ:1107
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981269814075111.22400900【有効】横:2370、高さ:807
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798127771407594.3900600【有効】横:870、高さ:507
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798139491407577.71500900【有効】横:1470、高さ:807
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798140101407586.51200900【有効】横:1170、高さ:807
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814195140753102100900【有効】横:2070、高さ:807
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798144661407662.9460697【有効】横:430、高さ:604
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798145361407603600450【有効】横:570、高さ:357
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798148501407654.1634944【有効】横:604、高さ:851
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798149041407625.27681133【有効】横:738、高さ:1040
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798149991407558.91800900【有効】横:1770、高さ:807
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981506014075410.618001200【有効】横:1770、高さ:1107
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798156291407521221001200【有効】横:2070、高さ:1107
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798158301407633.5555831【有効】横:525、高さ:738
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798158841407618.214961133【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981601514075013.524001200【有効】横:2370、高さ:1107
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798160671407646.21229944【有効】横:1199、高さ:851
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする