曜日別特売

5V2A対応専用USBアダプター

5V2A対応専用USBアダプター - GLANZ5V2A対応専用USBアダプター - GLANZ5V2A対応専用USBアダプター - GLANZ5V2A対応専用USBアダプター - GLANZ5V2A対応専用USBアダプター - GLANZ

5V2A対応アダプターとして。

用途5V2A対応アダプターとして。寸法(mm)52×31×21質量(g)30対応GTR2600・GTR4000差込口USB端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817747GLA14
1,780
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする