ハイブリット式投光器 1500LM

ハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZハイブリット式投光器 1500LM - GLANZ

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。
約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。

用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817729GTR1500
7,980
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする