曜日別特売

アルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C

アルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルクアルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C - ベルク

スタンダードなコーナーアール掲示板です。取付アングルが見えないキレイな取り付けが可能です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。オフィス・公共シーンにおすすめです。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品壁面取付アングル・フレームビス・直付け用ビスシルバー外寸法・奥行(mm)19内容量1台
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798116051408761.6600450【有効】横:558、高さ:408
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798116391408743.81200900【有効】横:1158、高さ:858
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798116571408735.41800900【有効】横:1758、高さ:858
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798144481408752.4900600【有効】横:858、高さ:558
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする