Panasonic(パナソニック)
LED□275埋込プリズムパネル温白色
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質
【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)
□292
質量(kg)
2.3
色
温白色
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2030
色温度(K)
3500
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.4
光源寿命
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□275
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
132
電源ユニット
内蔵
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79817634
XL553ZPFZLE9
¥
53,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください