曜日別特売

ハイブリット式投光器 4000LM

ハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZハイブリット式投光器 4000LM - GLANZ

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。
足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。
照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。

用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)550電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外防水性IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
充電時間(時間)
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817720GTR4000携帯約2回充電可能約5.5【HIGH】4000【LOW】1200【HIGH】6【LOW】10
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする